サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70958Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
4L
ウエスト(cm)
76~82
76~82
88~94
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63911489
品番
FX70958P
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#11ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76~82
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
65-8755-72