コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの ナベ小ねじ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(214個)
注文コード
63912985
品番
M701-0310
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状
なべ
長さ(mm)
10
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3