ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 歩行器
ささえ歩行器(固定・交互)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-107-01
注文コード
63913449
品番
B00091
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1台で固定歩行器、交互歩行器の切り替えが簡単にできます。
歩行のサポート、立ち上がりのサポートに役立ちます。
仕様
●仕様:1段グリップ●材質:本体/アルミニウム合金、グリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)●サイズ:520×460×760〜935mm(25mm間隔・8段階調節)●使用時サイズ:520×460×760mm●ハンドル高さ:760〜935mm(8段階調整)●重量:2.5kg
アズワン品番
8-107-01