コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの 皿小ねじ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1パック(160個)
注文コード
63913667
品番
M702-0315
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
皿