MD-0109 銅まごころ玉子焼 新光金属 63915095

MD-0109 銅まごころ玉子焼 新光金属 63915095
MD-0109 銅まごころ玉子焼 新光金属 63915095
MD-0109 銅まごころ玉子焼 新光金属 63915095

銅まごころ玉子焼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63915095品番MD-0109
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

銅は熱伝導性が良く、熱をむらなく伝えます。
伝統技法の千段巻き模様のハンドル、ツマミは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。
天然木使用で、使い込むほど手になじむハイグリップ感覚。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:142×188×H32mm●容量:780mL●材質:本体/純銅(内面:錫メッキ、外面:クリア塗装)、接合部・フック部/鉄、柄/天然木●コード番号:BB0824アズワン品番67-2421-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする