シートタイプまな板 カラーカッティングシート(10枚入)600×300mm CC-630シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:600×300mm●カラー:ナチュラル●厚さ:1mm●耐熱温度:90℃●材質:ポリプロピレン●コード番号:AC7618 注文コード63917509 品番CC-630 ナチュラル
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

まな板や調理台にのせて使用します。
食器類の下敷きマットなどにも使用できます。
出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。
※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×300mm●カラー:ナチュラル●厚さ:1mm●耐熱温度:90℃●材質:ポリプロピレン●コード番号:AC7618 アズワン品番67-2465-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする