シートタイプまな板 カラーカッティングシート(10枚入)600×400mm CC-640シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63917518 品番CC-640 オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

まな板や調理台にのせて使用します。
食器類の下敷きマットなどにも使用できます。
出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。
※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×400mm●カラー:オレンジ●厚さ:1mm●耐熱温度:90℃●材質:ポリプロピレン●コード番号:AC7607 アズワン品番67-2465-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする