曜日別特売
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516

FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516
FX70978P 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ サンエス 63918516

女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)88~94
ヒップ(cm)123
アズワン品番65-8760-15
内容量1枚注文コード63918516品番FX70978P
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ

仕様女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地材質ポリエステル65%・綿35%C/#11ホワイトサイズ4L股下(cm)72ウエスト(cm)88~94ヒップ(cm)123アズワン品番65-8760-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする