サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70978Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
64~70
58~64
64~70
70~76
76~82
82~88
88~94
94~100
ヒップ(cm)
99
93
99
105
111
117
123
129
アズワン品番
65-8760-18
65-8760-10
65-8760-11
65-8760-12
65-8760-13
65-8760-14
65-8760-15
65-8760-17
65-8760-18
65-8760-19
65-8760-20
65-8760-21
65-8760-22
65-8760-23
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63918534
品番
FX70978P
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#23サックス
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64~70
ヒップ(cm)
99
アズワン品番
65-8760-18