SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 製菓・製パン用品
SUGICO(スギコ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8 本職用厚口渕付抜型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズの目安:45mm●型:竹●高さ:50mm●コード番号:AB9199
注文コード
63921438
品番
桜
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズの目安:45mm●型:竹●高さ:50mm●コード番号:AB9199
アズワン品番
67-2421-86