サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70946Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
91~97
67~73
73~79
79~85
85~91
91~97
97~103
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63923249
品番
FX70946P
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
色
C/#23サックス
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
91~97
アズワン品番
65-8751-98
ワタリ(cm)
38