曜日別特売
FX70950R 男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ サンエス 63924028

FX70950R 男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ サンエス 63924028
FX70950R 男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ サンエス 63924028
FX70950R 男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ サンエス 63924028
FX70950R 男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ サンエス 63924028
FX70950R 男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ サンエス 63924028

男女共用混入だいきらいコート FX70950Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード63924028品番FX70950R
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
トロピカル素材
▼しわになりにくく丈夫で洗濯耐性が高い。
▼気温25℃以上の高温・多湿な環境向け清涼素材。
脇トリカット
▼トリカット仕様で脇のツッパリを解消。
▼稼働をスムーズに。
袖口インナーネット仕様
▼袖口にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
ジャージエンド仕様
▼袖口のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの落下を予防します。

仕様全2色展開、機能性アイコン:常温、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル85%、綿15%ホワイトサイズ3L胸囲(cm)128着丈(cm)81裄丈(cm)90アズワン品番65-8753-05素材トロピカル素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする