曜日別特売
FX71371R 男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ サンエス 63925410

FX71371R 男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ サンエス 63925410
FX71371R 男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ サンエス 63925410
FX71371R 男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ サンエス 63925410
FX71371R 男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ サンエス 63925410

男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード63925410品番FX71371R
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適清涼ユニフォーム。
食品工場での定番!
多くの食品工場で最適な清涼素材『カーボンポプリン』を使用。

仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット、吸汗・速乾、形態安定材質ポリエステル65%・綿35%C/#11ホワイトサイズM胸囲(cm)112着丈(cm)62裄丈(cm)82アズワン品番65-8760-49素材清涼素材「カーボンポプリン」、制電素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする