Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの シリンジフィルター
シリンジフィルター(SFCA)25mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
63926627
品番
723-2520
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
パイロジェンフリー
細胞無毒性
タンパク質の吸着性が低い
界面活性剤を含まず、低溶出
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様
●材質●▼メンブレン:SFCA●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10〜50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-79
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。