VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの フライパン・グリルパン
VISIONSの フライパン・炒め鍋
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63927678
品番
CP-8794
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。
内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。
金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性
オール熱源対応。
金属ヘラOK。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
色
ピンク
質量(g)
459
寸法(cm)
20
全長A×幅B×高さC(mm)
385×205×80