CP-8796 VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 63927696 CP-8796 VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 63927696 CP-8796 VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 63927696

VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63927696 品番 CP-8796
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。
内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。
金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性
オール熱源対応。
金属ヘラOK。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装) ピンク 質量(g)863 寸法(cm)28 全長A×幅B×高さC(mm)470×285×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする