SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 製菓・製パン用品
SUGICO(スギコ)の 製パン用品
SUGICO(スギコ)の パン型
18-8角型サンドイッチ スプレッドパン 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63929716
品番
SH-2086(本体)
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:155×155×H77mm●板厚:0.6mm●容量:1.2L●コード番号:SA0829
アズワン品番
67-2405-50