ロイヤルセカンド
ロイヤルセカンドの 料理道具
ロイヤルセカンドの フライパン・グリルパン
ロイヤルセカンドの フライパン・炒め鍋
18-8 蓋 SLDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63930879
品番
SLD-180
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:18cm●重量:0.19kg●板厚:0.6mm●※和鍋、天ぷら鍋には使用不可●コード番号:BB0439
アズワン品番
67-2407-19
注意
※和鍋、天ぷら鍋には使用不可