プロシードU 深型片手鍋(蓋付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:内径Φ160×H90mm●容量:1.8L●重量:0.96kg●材質:ステンレス・アルミクラッド(多重構造)●板厚:2.0mm●コード番号:AB0508 注文コード63932525 品番401(16cm)
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
200V電磁調理器にも使用可
料理時間がスピードアップ。
熱伝導・熱保温が非常に良い材質(多層構造)を使用しておりますので、料理時間が短縮できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ160×H90mm●容量:1.8L●重量:0.96kg●材質:ステンレス・アルミクラッド(多重構造)●板厚:2.0mm●コード番号:AB0508 アズワン品番67-2407-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする