曜日別特売
504(22cm) プロシードⅡ 浅型片手鍋(蓋付) シモリュウ 63932595

504(22cm) プロシードⅡ 浅型片手鍋(蓋付) シモリュウ 63932595
504(22cm) プロシードⅡ 浅型片手鍋(蓋付) シモリュウ 63932595
504(22cm) プロシードⅡ 浅型片手鍋(蓋付) シモリュウ 63932595

プロシードⅡ 浅型片手鍋(蓋付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:内径Φ220×H80mm●容量:2.6L●重量:1.47kg●材質:ステンレス・アルミクラッド(多重構造)●板厚:2.0mm●コード番号:AB0516注文コード63932595品番504(22cm)
参考基準価格(税別)¥17,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
200V電磁調理器にも使用可
料理時間がスピードアップ。
熱伝導・熱保温が非常に良い材質(多層構造)を使用しておりますので、料理時間が短縮できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ220×H80mm●容量:2.6L●重量:1.47kg●材質:ステンレス・アルミクラッド(多重構造)●板厚:2.0mm●コード番号:AB0516アズワン品番67-2407-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする