シモリュウ
シモリュウの 料理道具
シモリュウの フライパン・グリルパン
シモリュウの フライパン・炒め鍋
プロシードU 深型・浅型鍋専用蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ235×H43mm●重量:395g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0525
注文コード
63932674
品番
414(22cm)
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ235×H43mm●重量:395g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0525
アズワン品番
67-2407-90