シモリュウ
シモリュウの 料理道具
シモリュウの フライパン・グリルパン
シモリュウの フライパン・炒め鍋
プロシードV 深型・浅型鍋専用平蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ195×H20mm●重量:315g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0528
注文コード
63932708
品番
610(18cm)
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ195×H20mm●重量:315g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0528
アズワン品番
67-2407-93