スイートレイ No.681シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63933637 品番 No.681
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワンタッチでイスに早変わり、座面には買い物カゴを載せられます。

材質本体:アルミニウム・合成樹脂、バッグ:ポリエステル・ナイロン、車輪:EVA樹脂 質量(kg)4.5 ブラック 容量(L)前バッグ/2.5、補助袋/6.8 キャスター径(Φmm)150 座面高さ(mm)440 アズワン品番7-8597-01 収納容量(L)前バッグ/約2.5、補助袋/約6.8 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250 折りたたみ寸法(mm)480×270×750 バッグ寸法(mm)前バッグ/210×50×240、補助袋/185×185×200 使用者体重(kg)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする