須恵廣工業
須恵廣工業の 歩行関連
須恵廣工業の シルバーカー・ショッピングカー
スイートレイ No.681シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63933646
品番
No.681
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワンタッチでイスに早変わり、座面には買い物カゴを載せられます。
材質
本体:アルミニウム・合成樹脂、バッグ:ポリエステル・ナイロン、車輪:EVA樹脂
質量(kg)
4.5
色
パープル
容量(L)
前バッグ/2.5、補助袋/6.8
キャスター径(Φmm)
150
座面高さ(mm)
440
アズワン品番
7-8597-02
収納容量(L)
前バッグ/約2.5、補助袋/約6.8
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250
折りたたみ寸法(mm)
480×270×750
バッグ寸法(mm)
前バッグ/210×50×240、補助袋/185×185×200
使用者体重(kg)
75