セラミックコーティング GFBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63934896 品番GFB11
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!
▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!
▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!
高い熱伝導で調理時間を短縮!
▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。
▼スチームでの使用も出来ます。
お手入れも簡単!
▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。
▼食洗機での洗浄もできます。
余分な油を使わず調理!
▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。
熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金
使用上の注意
▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。
▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。
セラミックコーティング加工
片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。
裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×325mm●GN1/1サイズ●重量:1.83kg●材質:アルミ合金●耐熱温度:300℃●コード番号:YB2874 アズワン品番67-2397-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする