マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 歩行車
歩行器 固定型・ミニタイプ キャスター付 HKMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63934915
品番
HKM-110
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥24,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
24,980
バスケットに入れる
アルミフレームを採用し、軽量で丈夫な使い勝手の良い固定型歩行器ミニタイプ。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。
前輪固定キャスター付
材質
本体/アルミ、グリップ/PVC、先ゴム/合成ゴム、キャスター・後脚ストッパー部/ナイロン、その他樹脂部/PE
質量(kg)
約2.3
径(Φ)
先ゴム:22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×47.5×73.5〜83.5、後方/49※5段階調整
アズワン品番
63-7883-07
折りたたみ寸法(cm)
W51×D12×H75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000