アルミ カツ丼鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:内径Φ390×H50mm●容量:5.8L●板厚:3.0mm●コード番号:AB1061 注文コード63937154 品番39cm
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ極厚鍋ですから、熱伝導率・熱容量が一段と大きくなり、熱が素早くムラなく伝わります。
特にじっくりと煮込むお料理に最適で、マイルドな味に仕上げます。
大きな取っ手になっていますから、持ち運びも安全に楽にできます。
本体も取っ手も、堅牢そのもの。耐久性が大幅にアップしました。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ390×H50mm●容量:5.8L●板厚:3.0mm●コード番号:AB1061 アズワン品番67-2409-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする