曜日別特売
FX70960R 男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ サンエス 63938256

FX70960R 男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ サンエス 63938256
FX70960R 男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ サンエス 63938256
FX70960R 男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ サンエス 63938256
FX70960R 男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ サンエス 63938256
FX70960R 男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ サンエス 63938256

男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サックス
サイズM
内容量1枚注文コード63938256品番FX70960R
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
TCツイル素材
▼吸水性と通気性に優れた、気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
脇トリカット
▼トリカット仕様で脇のツッパリを解消。
▼可動をスムーズに。
袖口インナーネット仕様
▼袖口にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
ジャージエンド仕様
▼袖口のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの落下を予防します。

仕様全2色展開、機能性アイコン:清涼、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル65%、綿35%サックスサイズM胸囲(cm)112着丈(cm)72裄丈(cm)82アズワン品番65-8755-91素材TCツイル素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする