材質座面・バッグ/ポリエステル[裏面:PVCコーティング]、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール/PP、ブレーキレバー・ジョイント・車軸/ナイロン、タイヤ/EVA、フレーム/アルミニウム[アルマイト加工]
質量(kg)約4.2
積載荷重(kg)リアポケット:0.5(容量1L)
耐荷重(kg)座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×54×79・83・87・91、座面高/43
アズワン品番65-5680-58
色調青チェック
折りたたみ寸法(cm)W40×D28×H88〜100
最大使用者体重(kg)80