曜日別特売
LS-25 防滴吊りはかり カスタム 63939697

防滴吊りはかり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63939697品番LS-25
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。
データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。
前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。

付属品取扱説明書トラスコ品番837-1228種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63939697
2018-11-20
用途: 趣味の 魚釣りの時に 使用。
丸寿陶器有限会社

検量するときに 魚が 暴れる為 なかなか確定の 目方の指示が出ない。 特に 10kg 前後の 目方の時に 表示の 数字が とまらず
持っている 手が 疲れてしまう。
目方の指示が 出るときの ピ-と 言う音が 小さすぎて 聞き漏らす
ケ-スが 有る。

対象商品 : 63939697
2018-04-25
用途: 動物の重量計測
その他業種

ボタンが大きく使いやすい。モニターも大きくバックライト機能もあるので、とても見やすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする