曜日別特売
FX70975P 男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ サンエス 63940408

FX70975P 男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ サンエス 63940408
FX70975P 男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ サンエス 63940408
FX70975P 男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ サンエス 63940408
FX70975P 男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ サンエス 63940408

男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
C/#23サックス
サイズ3L
内容量1枚注文コード63940408品番FX70975P
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

暑い環境に最適の半袖ジャケット

仕様男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー材質ポリエステル65%・綿35%C/#23サックスサイズ3L胸囲(cm)128着丈(cm)71裄丈(cm)53アズワン品番65-8758-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする