ラグランワンタックラットズボン 7553

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色モスグリーン
サイズ95
内容量1本注文コード63943697品番7553
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

色
モスグリーン
サイズ
95
股下(cm)
78
色番
61
種別
ワンタックズボン
混率(%)
ポリエステル100
素材
ポリエステルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする