ワンタックスラックス 4992

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレー
サイズ115
内容量1本注文コード63944293品番4992
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い

色番
20
色
グレー
サイズ
115
股下(cm)
76
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
素材
サージ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする