アヅマ
アヅマの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アヅマの グラス・食器・カトラリー
アヅマの 箸・カトラリー・箸置き
COPPER the cutlery アイスクリームスプーン CI-1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約幅2.5×全長13.5(cm)●重量:30g●材質:銅●カラー:ゴールド
注文コード
63946114
品番
CI-1GDmi
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
仕様
●サイズ:約幅2.5×全長13.5(cm)●重量:30g●材質:銅●カラー:ゴールド
アズワン品番
65-8763-91