COPPER the cutlery アイスクリームスプーン×2本 CI-2シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約幅2.5×全長13.7(cm)●重量:28g●材質:銅●カラー:シルバー 注文コード63946175 品番CI-2GDmi
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。

仕様●サイズ:約幅2.5×全長13.7(cm)●重量:28g●材質:銅●カラー:シルバー アズワン品番65-8763-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする