ワンタックスラックス 2072

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色モスグリーン
サイズ95
内容量1本注文コード63947057品番2072
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

脚長シルエットが人気
綿100%、丈夫でしなやかなウエポン生地を使用。
2タイプのブルゾンに、脚長シルエットのパンツが3タイプ。
組み合わせ自在の豊富なアイテムで鉄工所や溶接などの火熱を扱う現場をはじめ幅広い現場に対応しています。
丈夫でしなやかな綿100%の生地。

色
モスグリーン
サイズ
95
色番
61
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
股下(cm)
81
素材
ウエポン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする