サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
色
C/#27グリーン
C/#23サックス
C/#27グリーン
サイズ
5L
LL
3L
4L
S
M
L
5L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63949045
品番
FX70951P
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#27グリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
91
アズワン品番
65-8753-84