竹一番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10袋×100膳) 注文コード63951520 品番-
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

産地:品質保持のために適した環境を厳選しています。
素材:「竹」の特性を活かした風合いの良さを追及しています。
加工法:最高品質を生み出す工程と設備に拘っています。
黄金比:使いやすさを追求しています。
余韻:また使いたくなる手触りです。
安心安全:世界初の特許製法による無添加です。

仕様●長さ:23.5cm●箸先の細さ:1.6〜1.8mm●材質:無添加加工竹 アズワン品番65-9557-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする