- 竹一番 アステップ 63951529

- 竹一番 アステップ 63951529
- 竹一番 アステップ 63951529

竹一番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30袋×100膳)注文コード63951529品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

産地:品質保持のために適した環境を厳選しています。
素材:「竹」の特性を活かした風合いの良さを追及しています。
加工法:最高品質を生み出す工程と設備に拘っています。
黄金比:使いやすさを追求しています。
余韻:また使いたくなる手触りです。
安心安全:世界初の特許製法による無添加です。(天削シリーズは除く)。

仕様●長さ:24cm●箸先の細さ:1.8mm●材質:竹アズワン品番65-9557-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする