※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63952789 品番630/8-2RS1
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7140 アズワン品番65-7850-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする