衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:350×250mm●厚さ:5mm●耐熱温度:ー10℃〜60℃●コード番号:AB8181 注文コード63953620 品番S35-B
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。
出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:350×250mm●厚さ:5mm●耐熱温度:ー10℃〜60℃●コード番号:AB8181 アズワン品番67-2464-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする