曜日別特売
FX70741R 男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ サンエス 63953979

FX70741R 男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ サンエス 63953979
FX70741R 男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ サンエス 63953979
FX70741R 男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ サンエス 63953979
FX70741R 男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ サンエス 63953979
FX70741R 男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ サンエス 63953979

男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード63953979品番FX70741R
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高機能なユニフォームのブルゾンタイプ。
インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。安全面、衛生面をダブルでサポートします。
豊富な在庫状況。万が一の欠品時にも短納期対応が可能です。
脇ゴム仕様で、体にフィットし、機械等への巻き込みの危険性を軽減。

仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、脇ゴム、トリカット材質ポリエステル100%C/#11 ホワイトサイズ5L胸囲(cm)140着丈(cm)71裄丈(cm)91アズワン品番65-8750-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする