FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049

FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049
FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049
FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049
FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049
FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049
FX70748J 女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ サンエス 63954049

女性用 混入だいきらい 後ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70748Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
股下(cm)70
ウエスト(cm)58~64
内容量1枚注文コード63954049品番FX70748J
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高機能なユニフォームのブルゾンタイプ。
インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。安全面、衛生面をダブルでサポートします。
豊富な在庫状況。万が一の欠品時にも短納期対応が可能です。
脇ゴム仕様で、体にフィットし、機械等への巻き込みの危険性を軽減。

仕様女性用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、脇ゴム、トリカット材質ポリエステル100%C/#11 ホワイトサイズS股下(cm)70ウエスト(cm)58~64ヒップ(cm)93アズワン品番65-8750-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする