サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
色
C/#11ホワイト
C/#11ホワイト
C/#23サックス
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63954110
品番
FX70940P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ゆったりとしたコートタイプ。
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
79
アズワン品番
65-8750-60