1463 ワンタックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色モスグリーン
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード63956595品番1463E
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア

色
モスグリーン
ウエスト(cm)
105
色番
61
仕様
右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット
種別
ワンタックラットズボン
シリーズ
1460シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
生地
ツイル(帯電防止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする