マトファー ノンスティック アルミフライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63961934 品番04917 28cm
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
1.熱の伝わりにくいステンレス鋳物ハンドル
2.フッ素樹脂加工済みリベット
3.電磁調理対応底板
4.極厚アルミボディー
5.ひっかきキズに強い4コートフッ素樹脂加工
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ280×H50mm●板厚:5.5mm●仕様:ステンレス鋳物ハンドル、4コートフッ素樹脂加工●コード番号:AB0913 アズワン品番67-2410-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする