和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
スティージーU IH対応鍋・フライパンセット MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂/ナイロン(片手鍋)、フェノール樹脂(両手鍋)、フェノール樹脂/ナイロン(フライパン)●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
注文コード
63963359
品番
MB-2382
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工
ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂/ナイロン(片手鍋)、フェノール樹脂(両手鍋)、フェノール樹脂/ナイロン(フライパン)●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
アズワン品番
65-8306-80