ブラナーノU IH対応フライパン MBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63964050 品番MB-2387
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート
後片付けもラクラク
金属ヘラも使えて便利

仕様●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂 アズワン品番65-8306-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする