和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ブラナーノU フライパン・鍋セット MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63964077
品番
MB-2401
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート。後片付けもラクラク。金属ヘラも使えて便利。
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
アズワン品番
65-8306-98