自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード63971068 品番FINER-FORCE C
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。
メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。
パターンの塗り重ねやすさに特化。

用途自動車補修用 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)170 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)130 吹付空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5以上 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)220
注意
※カップは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする